Descrizione del prodotto
Motore elettrico ABEL 434 7 progettato per funzionare con tensioni da 380 a 415 volt e frequenze comprese tra 40 e 450 Hz. Questo motore offre prestazioni affidabili e versatilità per applicazioni industriali e impianti elettrici, garantendo efficienza energetica e durata nel tempo. Ideale per chi necessita di un componente robusto e adatto a diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: The B6-30-01-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.