Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILE2T661PC1A0
Cod. Produttore
ILE2T661PC1A0
Cod. EAN
3606485189284

Informazioni di prodotto

Motore brushless CC 24..48 V- interfaccia Modubus TCP - L = 122mm - s/rid.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE è un motore elettrico integrato progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel controllo del movimento. Questo motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e efficienza, offrendo una soluzione compatta e versatile. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento fluido e un controllo ottimale, rendendolo adatto a diversi sistemi di automazione elettrica.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

4,7 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

1

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,26 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

Motore brushless CC 24-48V con interfaccia Modbus TCP, lunghezza 122mm, motore elettrico integrato per automazione industriale ad alta precisione