Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILE2T662PC1A0
Cod. Produttore
ILE2T662PC1A0
Cod. EAN
3606485189383

Informazioni di prodotto

Motore brushless CC 24..48 V- interfaccia Modubus TCP - L = 140mm - s/rid.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LEXIUM Entraînement intégré, moteur conçu pour offrir une performance optimale et une intégration simplifiée dans les systèmes électriques. Ce moteur assure un contrôle précis et fiable, adapté aux applications nécessitant une haute efficacité et une grande robustesse. Sa conception compacte facilite l'installation tout en garantissant une durabilité accrue dans divers environnements industriels.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

4,7 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

1

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,5 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

Motore brushless CC 24-48V con interfaccia Modbus TCP, compatto per automazione industriale