Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILE1F661PB1A2
Cod. Produttore
ILE1F661PB1A2
Cod. EAN
3389119222327

Informazioni di prodotto

Il servoazionamento integrato Lexium ILE garantisce elevate prestazioni dinamiche e precisione in un design compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al motore brushless integrato
  • Eliminazione del freno di stazionamento, riducendo componenti e tempi
  • Conformità a standard internazionali per affidabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con motore a bassa tensione (24V o 36V DC)
  • Funzionalità di encoder assoluto per controllo preciso
  • Minore necessità di armadi elettrici, ottimizzando lo spazio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servoazionamento integrato Lexium ILE funziona con una tensione nominale di alimentazione di 24V o 36V DC. Questa gamma di azionamenti integrati offre una tecnologia motorizzata che soddisfa i requisiti di prestazioni dinamiche, flessibilità o precisione. Il prodotto dispone di un motore brushless DC con una coppia di tenuta automatica elevata, che rende inutile l'uso di un freno di stazionamento nella maggior parte delle applicazioni. La sua coppia di tenuta elevata elimina completamente la necessità di armadi elettrici. L'elettronica di controllo incorporata nell'azionamento ILE1 fornisce una funzionalità di encoder assoluta. È stato sviluppato in conformità a rigorosi standard e raccomandazioni internazionali per i prodotti di azionamento elettrico a velocità variabile. In particolare le norme IEC/EN 61800-3 (immunità a disturbi dovuti a segnali ad alta frequenza collegati da cavi e trasmessi) e IEC/EN 50178 (resistenza alle vibrazioni).

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

1

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

5,8 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 174mm - 38:1