Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILE1F661PB1A0
Cod. Produttore
ILE1F661PB1A0
Cod. EAN
3389119222303

Informazioni di prodotto

Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 122mm - s/rid.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'azionamento motion integrato con motore DC brushless a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione CANopen DS301 integrata e di un albero non filettato senza freno d'arresto. Il motore brushless DC con una tensione di alimentazione nominale di 24V, 36V DC, un consumo di corrente di picco di 7000mA e una velocità nominale di 4800RPM a 36V. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 25mm (lunghezza). È dotato di un connettore per la scheda del circuito stampato per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). Le sue dimensioni sono 122 mm (lunghezza) x 66 mm (larghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2 mm (profondità) x 40 mm (diametro) con foro di montaggio da 73,54 mm. Il suo peso è di 1,4 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CE, TUV, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, IEC 61800-3, Ed 2 e EN 50347. Supporta il montaggio a flangia da 66 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

1

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,175 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 122mm - s/rid.