Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0551P11A1A
Cod. Produttore
BSH0551P11A1A
Cod. EAN
3389118198586

Informazioni di prodotto

MOT. BSH IEC 55MM 0,5 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH055 0,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

tensione di dimensionamento

480 V

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

numero di fasi

3

numero di poli

6

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.17 kW

coppia nominale

0.46 Nm

Serie

Lexium_15

Produttore

Servomotore BSH055 0,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti