Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703T01A2A
Cod. Produttore
BSH0703T01A2A
Cod. EAN
3389118137455

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 70MM 2,8 NM LISCIO IP40 SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH070 3,1Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH070 3,1Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°