Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P02A2A
Cod. Produttore
BSH0703P02A2A
Cod. EAN
3389118137172

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 70MM 2,8 NM LISCIO IP40 SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH070 3,1Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH070 3,1Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°