Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione di dimensionamento
480 V
numero di fasi
3
numero di poli
6
numero di giri nominale a frequenza nominale
6000 Upm
esecuzione
motore sincrono trifase
tipo di tensione
AC
metodo di raffreddamento
aria
esecuzione estremità di albero
chiave
potenza nominale a frequenza nominale
1 kW
coppia nominale
1.9 Nm
Serie
Lexium_05
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEBSH0703P31F2A Cod. Produttore: BSH0703P31F2A Cod. EAN: 3389118137394
Cod. Rexel: TEBMH1401P16F2A Cod. Produttore: BMH1401P16F2A Cod. EAN: 3606485198521
Cod. Rexel: TEBMH1002P17F2A Cod. Produttore: BMH1002P17F2A Cod. EAN: 3606485196312
Cod. Rexel: TEBMH0702P16A2A Cod. Produttore: BMH0702P16A2A Cod. EAN: 3606485193762
Cod. Rexel: TEBMH0702P16F2A Cod. Produttore: BMH0702P16F2A Cod. EAN: 3606485193809
Cod. Rexel: TELXM32AD18M2 Cod. Produttore: LXM32AD18M2 Cod. EAN: 3606480076756
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te