Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0553P01F2A
Cod. Produttore
BSH0553P01F2A
Cod. EAN
3389118159280

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 55MM 1,3 NM LISCIO IP40 SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH055 1,2Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.34 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.65 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH055 1,2Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°