Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0551T11A2A
Cod. Produttore
BSH0551T11A2A
Cod. EAN
3389118158320

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 55MM 0,5 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH055 0,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.15 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.43 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH055 0,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°