Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1404P01A2P
Cod. Produttore
BSH1404P01A2P
Cod. EAN
3389118361409

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 32,1 NM LISCIO IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH140 33,4Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° M40

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

3.4 kW

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

coppia nominale

10.8 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH140 33,4Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° M40