Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1404P32F2P
Cod. Produttore
BSH1404P32F2P
Cod. EAN
3389118361706

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 32,1 NM CHIAV. IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH - 33,4 Nm - 4000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP65

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

3.4 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

10.8 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH - 33,4 Nm - 4000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP65