Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1402P01A1A
Cod. Produttore
BSH1402P01A1A
Cod. EAN
3389118141711

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 19,2 NM LISCIO IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH - 19,5 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

14.9 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH - 19,5 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54