Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1402P11A1A
Cod. Produttore
BSH1402P11A1A
Cod. EAN
3389118141674

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEBSH1402P11A1A è un motore elettrico di alta qualità con una potenza di 19,2 Nm e un diametro di 140 mm. Progettato per operare in ambienti con grado di protezione IP40, garantisce resistenza e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per una varietà di applicazioni industriali. Con prestazioni superiori e un design efficiente, questo motore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca potenza e durata nel tempo.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

14.9 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_05