Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1401P21A1A
Cod. Produttore
BSH1401P21A1A
Cod. EAN
3389118140844

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 11,4 NM LISCIO IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH - 11,1 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

2 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.8 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH - 11,1 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65