Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1003P01F2A
Cod. Produttore
BSH1003P01F2A
Cod. EAN
3389118139992

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH100 8Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il motore BSH da 100 mm è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali. Con una coppia di 7,8 Nm, questo motore offre una potenza adeguata per diverse applicazioni, mantenendo un funzionamento fluido e silenzioso. La classe di protezione IP40 lo rende adatto per l'uso in spazi interni, proteggendolo da polvere e oggetti di dimensioni superiori a 1 mm. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per l'integrazione in sistemi automatizzati, il motore BSH è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e performance elevate in un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una progettazione attenta ai dettagli, questo motore rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di movimentazione e controllo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

8

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

3,7 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

MOT. BSH 100MM 7,8 NM LISCIO IP40 S