Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1002P02A1A
Cod. Produttore
BSH1002P02A1A
Cod. EAN
3389118139152

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 100MM 5,5 NM LISCIO IP40 S

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH - 5,8 Nm - 6000 RPM - Albero liscio - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

0.95 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

4.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH - 5,8 Nm - 6000 RPM - Albero liscio - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54