Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1001P01F2A
Cod. Produttore
BSH1001P01F2A
Cod. EAN
3389118138179

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 100MM 3,4 NM LISCIO IP40 S

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH100 3,3Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

5000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

3 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH100 3,3Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°