Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1001P31A2A
Cod. Produttore
BSH1001P31A2A
Cod. EAN
3389118138360

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 100MM 3,4 NM CHIAV. IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH100 3,3Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

5000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

3 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH100 3,3Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°