Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS39AWA70ABA
Cod. Produttore
BRS39AWA70ABA
Cod. EAN
3389119223843

Informazioni di prodotto

MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

2,6 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,26 KILOWATT

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium SD3 / Motors

Produttore

MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX