Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1903P32A2A
Cod. Produttore
BMH1903P32A2A
Cod. EAN
3606485266220

Informazioni di prodotto

MOT. BMH190MM IEC 65NM IP65-CHIAVETTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH190 65Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

24 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3500 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

7.75 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

36 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH190 65Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°