Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1903P31F2A
Cod. Produttore
BMH1903P31F2A
Cod. EAN
3606485264295

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH190 65Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il motore BMH190MM è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali. Con una coppia di 65 Nm e un grado di protezione IP65, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono una resistenza agli agenti esterni e alla polvere. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design compatto consente un facile montaggio anche in spazi ristretti. Questo motore è compatibile con una vasta gamma di dispositivi di azionamento, rendendolo estremamente versatile per diverse esigenze di automazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura una performance costante nel tempo, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico e industriale.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

24 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3500 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

7,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

36 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH190MM IEC 65NM IP65-CHIAVET