Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1902P31F2A
Cod. Produttore
BMH1902P31F2A
Cod. EAN
3606485264172

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH190 48Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore AC sincrono trifase caratterizzato da un'elevata densità di potenza, ottenuta grazie all'impiego di materiali magnetici innovativi e a una configurazione ottimizzata che consente una riduzione della lunghezza d'ingombro mantenendo invariata la coppia erogabile. Il motore offre elevate coppie di picco, fino a quattro volte superiori alla coppia continuativa di stallo, garantendo prestazioni ottimali in applicazioni industriali. È dotato di grado di protezione IP65, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, e può funzionare con alimentazione AC/DC. La struttura prevede diverse opzioni di encoder assoluti (SingleTurn e MultiTurn) e può essere fornito con o senza freno d'arresto. Disponibile con diverse lunghezze e configurazioni di albero, è progettato per un montaggio standard IEC e può essere raffreddato mediante ventilatore nelle versioni dedicate. Il motore è costruito con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata anche in condizioni di esercizio gravose.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

24 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

6,07 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

33,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors