Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1902P22A2A
Cod. Produttore
BMH1902P22A2A
Cod. EAN
3606485266169

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH190 48Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il motore BMH190MM è un dispositivo altamente efficiente progettato per applicazioni industriali. Con una potenza di 48 Nm e un grado di protezione IP65, offre una resistenza eccezionale contro polvere e umidità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione in alluminio leggero non solo contribuisce a una riduzione del peso, ma migliora anche la dissipazione del calore, ottimizzando le prestazioni del motore. Questo motore è ideale per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore elettrico. Con un design robusto e una tecnologia avanzata, il motore BMH190MM rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di automazione e controllo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

24 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

6,07 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

33,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH190MM IEC 48NM IP65-ALB.LIS