Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703P11F2A
Cod. Produttore
BMH0703P11F2A
Cod. EAN
3606485199160

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH070 3,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore elettrico BMH con diametro 70 mm, progettato secondo lo standard IEC. Offre una coppia di 3,4 Nm e protezione IP54, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Questo motore è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti industriali. La struttura chiusa assicura una maggiore durata e protezione dei componenti interni, rendendolo adatto a diverse soluzioni elettriche professionali.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,3 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors