Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701P27A2A
Cod. Produttore
BMH0701P27A2A
Cod. EAN
3606485193465

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH070 1,4Nm albero liscio IP65 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il motore BMH da 70 mm è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Con una coppia di 1,4 Nm e un grado di protezione IP65, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono resistenza a polvere e umidità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e di automazione. La compatibilità con gli standard IEC lo rende versatile e facilmente integrabile in diversi sistemi. Questo motore è un'opzione eccellente per chi cerca una soluzione efficiente e di alta qualità nel campo dell'elettronica e dell'automazione. Con il suo design compatto e la facilità di installazione, rappresenta una scelta ideale per ottimizzare le prestazioni delle macchine e dei dispositivi elettrici.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,35 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

1,1 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 LIS.