Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701P32A2A
Cod. Produttore
BMH0701P32A2A
Cod. EAN
3606485193168

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH070 1,4Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Serie

Lexium_32

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

1.1 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC/DC

numero di poli

10

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

1.5 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

Produttore

Servomotore BMH070 1,4Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°