Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701P01F2A
Cod. Produttore
BMH0701P01F2A
Cod. EAN
3606485198835

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH070 1,4Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 8000 giri/min e da un'estremità liscia dell'albero con freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 1,31.072 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 1,78 A e una potenza continua di 1,05 W. Le dimensioni dell'albero sono 11 mm (diametro) x 23 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 161 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2.5 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio di 82 mm. Pesa 2.6 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.U60N4 trifase da 400 V a 480 V e LXM32.D12N4 trifase da 400 V a 480 V. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 70 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,35 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

1,1 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.