Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701T12A1A
Cod. Produttore
BMH0701T12A1A
Cod. EAN
3606485194004

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0701T12A1A offre prestazioni elevate con una potenza di 1,4Nm. Progettato per applicazioni che richiedono una protezione IP54, questo motore è ideale per ambienti sfidanti. La sua versatilità è garantita dalla compatibilità con tensioni di alimentazione AC e DC. Con un diametro di 70mm, rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per le esigenze industriali moderne, assicurando una lunga durata e performance ottimali.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

1.35 Nm

Serie

Lexium_32