Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2051P11A1A
Cod. Produttore
BMH2051P11A1A
Cod. EAN
3606485201610

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH205 34,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

34.4 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH205 34,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti