Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1403P12F2A
Cod. Produttore
BMH1403P12F2A
Cod. EAN
3606485208114

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH140 22,5Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

tensione di dimensionamento

480 V

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

24 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

4.7 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

14.3 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH140 22,5Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°