Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1402P12F2A
Cod. Produttore
BMH1402P12F2A
Cod. EAN
3606485207643

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 18,5NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH140 16,8Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

24 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

3.5 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

12.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH140 16,8Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°