Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1401P31A1A
Cod. Produttore
BMH1401P31A1A
Cod. EAN
3606485201153

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH140 10Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il motore BMH da 140 mm è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali. Con una coppia di 10,3 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono potenza e precisione. La classificazione di protezione IP65 assicura che sia resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per l'uso in condizioni difficili. La sua configurazione a due canali offre maggiore flessibilità e controllo nel funzionamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il motore BMH è progettato per una lunga durata e un'efficienza ottimale. Questo motore è perfetto per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione e prestazioni affidabili nel tempo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,45 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

6,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors