Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1401P07F2A
Cod. Produttore
BMH1401P07F2A
Cod. EAN
3606485198675

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH140 10Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos freno connettori 90°

tensione di dimensionamento

480 V

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.45 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH140 10Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos freno connettori 90°