Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003P22F2A
Cod. Produttore
BMH1003P22F2A
Cod. EAN
3606485196480

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH100 9Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore sincrono trifase della famiglia BMH, caratterizzato da un'elevata densità di potenza grazie all'impiego di materiali magnetici innovativi e a un design ottimizzato che consente di mantenere compatte le dimensioni senza sacrificare la coppia erogabile. Questo servomotore AC sincrono offre elevate coppie di picco, fino a quattro volte superiori alla coppia continuativa di stallo, garantendo prestazioni dinamiche eccellenti. È progettato per uso industriale e può essere equipaggiato con diverse opzioni come sistemi encoder, freno d'arresto, varie versioni di albero, gradi di protezione fino a IP65 e raffreddamento mediante ventilatore. La carcassa è protetta con grado IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. Il motore è adatto sia per alimentazione AC che DC trifase, con una configurazione a 3 fasi. La costruzione è robusta e affidabile, pensata per un utilizzo intensivo in ambienti industriali, con particolare attenzione alla sicurezza e alla conformità alle normative vigenti.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

2,7 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

6,2 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors