Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003T16A2A
Cod. Produttore
BMH1003T16A2A
Cod. EAN
3606485198019

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH100 7,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore sincrono trifase compatto e ad alta densità di potenza, progettato per applicazioni industriali con esigenze di controllo preciso e affidabile. Il servomotore BMH da 100 mm di flangia offre una coppia continuativa di 8,4 Nm e un grado di protezione IP54, che garantisce una buona resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. È adatto sia per alimentazione AC che DC su 3 fasi, con corpo realizzato in materiale speciale per assicurare robustezza e durata nel tempo. Il motore è dotato di connettori standard per un facile cablaggio e può essere equipaggiato con diverse opzioni come encoder, freno d'arresto e vari tipi di alberi. L’ottimizzazione della configurazione e l’impiego di materiali magnetici innovativi consentono di mantenere dimensioni compatte senza rinunciare a elevate prestazioni e coppie di picco fino a quattro volte superiori alla coppia continuativa di stallo. Ideale per sistemi di automazione e controllo di movimento che richiedono precisione, affidabilità e compatibilità con azionamenti moderni.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,45 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

5,6 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors