Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002P36A2A
Cod. Produttore
BMH1002P36A2A
Cod. EAN
3606485196138

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.6 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°