Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002P12F2A
Cod. Produttore
BMH1002P12F2A
Cod. EAN
3606485196008

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

3.9 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

1.6 kW

tipo di tensione

AC/DC

numero di poli

10

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP54

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°