Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001T31A2A
Cod. Produttore
BMH1001T31A2A
Cod. EAN
3606485200750

Informazioni di prodotto

Motore elettrico per tapparelle con protezione IP65, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni compatte da 100 mm
  • Risparmio di tempo con componenti standard IEC
  • Alta protezione IP65 per installazioni anche in ambienti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con coppia di 3,4 Nm
  • Affidabilità e durata garantite
  • Funzionamento silenzioso e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP65 CHI.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,9 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

3,3 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP65 CHI.