Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001T31A1A
Cod. Produttore
BMH1001T31A1A
Cod. EAN
3606485200675

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il motore BMH da 100 mm è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Con una coppia di 3,4 Nm, questo motore è ideale per operazioni che richiedono potenza e affidabilità. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, il motore è progettato per resistere a condizioni operative severe, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. La compatibilità con standard internazionali lo rende una scelta versatile per diversi settori. Grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di operare in modo efficiente, il motore BMH è la soluzione ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,9 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

3,3 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP65 CHI.