Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001T11A2A
Cod. Produttore
BMH1001T11A2A
Cod. EAN
3606485200736

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1001T11A2A offre prestazioni eccezionali con una potenza di 3,4 Nm e un design robusto. Con un diametro di 100 mm, questo motore è ideale per applicazioni industriali. La protezione IP54 garantisce resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a ambienti impegnativi. Alimentato in AC/DC, è versatile e adatto a diverse configurazioni. Scegli questo motore per efficienza e affidabilità nel tuo sistema elettrico.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

240 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

coppia nominale

3.3 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 CHI.