Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMI0702P06A
Cod. Produttore
BMI0702P06A
Cod. EAN
3606485375687

Informazioni di prodotto

MOT 3P 70MM IP54 790W ENC SGT 16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: È un servomotore con stadio finale e dispone di una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro di tipo SinCos Hiperface. Dispone di una scheda a circuito stampato per il collegamento di controllo dell'unità. Ha una tensione di alimentazione nominale che varia da 208 V a 480 V, una corrente di stallo continua di 2 A, una potenza nominale di 0.8 kW e una coppia di stallo continua di 2.48 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP54, mentre la carcassa è classificata IP65. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate da 4x 5,5 mm fori oblunghi. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio varia da 75 a 82 mm. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento. Questo prodotto è certificato TÜV Nord S (LA-0046/2010) e UL (E363147). È compatibile con le unità di controllo drive LXM32i con accesso al bus di campo CANopen ed EtherCAT. Tutte le posizioni di montaggio sono consentite: montaggio orizzontale (IMB5) e montaggio verticale (IMV1 con l'estremità dell'albero in alto e IMV3 con l'estremità dell'albero in basso). La gamma Lexium 32i è progettata per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,9 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

2,48 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium 32i

Produttore

MOT 3P 70MM IP54 790W ENC SGT 16