Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMI1002P16A
Cod. Produttore
BMI1002P16A
Cod. EAN
3606485377049

Informazioni di prodotto

MOT 3P 100MM IP54 1,9KW K ENC SGT 16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32i, un'offerta integrata di servozionamenti da 0,6 kW a 2,2 kW. Il servomotore a 10 poli presenta un momento di inerzia medio con velocità massima meccanica di 6000RPM e albero con chiavetta senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder Hiperface® SinCos (32768 punti/giro) per la trasmissione automatica dei dati dal servomotore al servoazionamento. Il servomotore BMI è dotato di un motore a inerzia media, ovvero è particolarmente adatto per applicazioni a medio e alto carico. Aiuta a semplificare l'installazione e la regolazione attraverso una regolazione più robusta del movimento. È un servomotore con una tensione nominale di alimentazione di 208V A 480V e una corrente di uscita continua di 4A a 8 kHz. Dimensioni dell'albero: 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). include un connettore a circuito stampato per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP54 (albero) e IP65 (alloggiamento). Dimensioni: 273 mm (lunghezza) x 100 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 3,5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro da 115 mm. È adatto per applicazioni che prevedono un posizionamento dinamico ad alta precisione come la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Il prodotto è compatibile con le unità di controllo azionamento LXM32i CANopen e LXM32i EtherCAT. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore all'unità di controllo, che permette l'identificazione automatica del motore all'avvio di Lexium 32i. Il servomotore Lexium BMI fornisce valori ad alta densità di potenza per ottimizzare la compattezza della macchina. Il servomotore BMI è dotato di un motore a inerzia media, ovvero è particolarmente adatto per applicazioni a medio e alto carico.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,9 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

6 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium 32i

Produttore

MOT 3P 100MM IP54 1,9KW K ENC SGT 16