Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMI1002T16F
Cod. Produttore
BMI1002T16F
Cod. EAN
3606485377377

Informazioni di prodotto

MOT 1P 100MM IP54 1,3KW K ENC SGT 16 BR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOT 1P 100MM IP54 1,3KW K ENC SGT 16 BR

tensione di dimensionamento

220 V

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6.0 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

1

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6 Nm

Serie

Lexium_32i

Produttore

MOT 1P 100MM IP54 1,3KW K ENC SGT 16 BR