› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Mostrina coprimodulo 12 moduli grigio RAL7035 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1929A00
Cod. Produttore 1SL1929A00
Cod. EAN 8000126103274

Informazioni principali

  • Descrizione: Mostrina coprimodulo 12M
  • Colore: RAL7035
  • Serie: Consumer units accessories
  • Materiale: Conforme REACH e ROHS
  • Applicazione: Accessorio per MISTRAL65
  • Dimensione: 12 moduli
  • Uso: Copertura modulo
  • Conformità: Direttive UE RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mostrina coprimodulo da 12 moduli DIN realizzata in plastica di colore grigio RAL 7035. Progettata per l'utilizzo come accessorio per quadri elettrici, consente una finitura ordinata e protettiva degli spazi vuoti nei moduli DIN. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, assicurando una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni di bassa tensione, offre una soluzione funzionale per migliorare l'estetica e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Module cover 12M MISTRAL65;Module cover 12M MISTRAL65

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

229,8 mm

altezza

51,8 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

12

Mostrina coprimodulo 12 moduli grigio RAL7035 quadro elettrico