› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

MOSTRINA

Cod. Rexel TE9001KN100WP
Cod. Produttore 9001KN100WP
Cod. EAN 0785901065036

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Dimensioni etichetta: 57x57 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore sfondo: Bianco
  • Colore marcatura: Nero
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Tipo prodotto: Etichetta senza marcatura
  • Serie: Harmony 9001SK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony 9001KN100WP è un'etichetta con marcatura bianca senza marcatura. Fa parte della gamma Harmony 9001 K diametro 30 mm, pulsanti in metallo, interruttori, lampade spia.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

57 mm

diametro esterno

30 mm

altezza

57 mm

forma

Quadrato

stampa

Senza stampa

Serie

Harmony 9001SK

MOSTRINA