› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto vite, terra, 2pt, 16 mm²

Cod. Rexel TENSYTRV162PE
Cod. Produttore NSYTRV162PE
Cod. EAN 3606480532146

Informazioni principali

  • Serie: Linergy TR
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Corrente nominale: 101 A
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Montaggio: Aggancio clip
  • Connessione: Morsetto vite laterale
  • Temperatura funzionamento: -40…130 °C
  • Certificazioni: ATEX, CSA, VDE, UL, IECEx

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto di terra Linergy con sezione trasversale nominale di 16 mm². Ha un trattamento superficiale giallo-verde. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

12,2 mm

altezza

55 mm

profondità

55,5 mm

lunghezza

55,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks

Morsetto vite, terra, 2pt, 16 mm²