Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRV62BL
Cod. Produttore
NSYTRV62BL
Cod. EAN
3606480532078

Informazioni di prodotto

Morsetto vite, 2pt, 6 mm² blu - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera passante linergy con sezione nominale di 6 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 1000 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 41 A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 50 A secondo Β/UL. Ha un trattamento di superficie blu. Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con morsetti a vite livello singolo 1x1. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (UL, CSA, VDE, GL, DNV).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

8,2 mm

altezza

47,5 mm

profondità

47,7 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

47,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks