Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRV162BL
Cod. Produttore
NSYTRV162BL
Cod. EAN
3606480532139

Informazioni di prodotto

Morsetto vite, 2pt, 16mm² blu

Documentazione tecnica

Morsetto vite, 2pt, 16mm² blu

corrente nominale In

76 A

larghezza/dimensione modulare

12.2 mm

tensione di dimensionamento

1000 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm²

lunghezza

55.5 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

temperatura d’esercizio

-40 °C

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

numero di piani

1

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

laterale

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm²

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm²

colore

blu

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza

55

larghezza

12.2

profondità

55.5

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto vite, 2pt, 16mm² blu